SIEMENS - SIE7LF45110 TOP DIGITAL TIME SWITCHES 1C 230V - 7LF45110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230...230 V
24 h Programm - ja
Montageart - DIN-Schiene
Wochenprogramm - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869473512
Artikelnummer
SIE7LF45110
Herstellernummer
7LF45110
Hersteller
SIE
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230...230 V
24 h Programm:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Wochenprogramm:
ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
60 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
1.5 s
Textführung im Display:
ja
60 min Programm:
ja
Jahresprogramm:
nein
Ferienprogramm:
nein
Impulsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
nein
Astroprogramm:
nein
Zufallsprogramm:
nein
Betriebsstundenzähler:
nein
Netzsynchron:
ja
Quarzgesteuert:
nein
Funkgesteuert:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Speicherplätze:
28
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
nein
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
70 mm
- Tensione: 230V
- Corrente: 16A
- Numero di canali: 1
- Dimensione: 2TE
- Varianti disponibili: Mini, Top, Profi, Astro con comando automatico ad inseguimento solare
- Sicurezza: Protegge i dispositivi elettrici attraverso un controllo temporizzato.
- Comfort: Permette un'illuminazione automatica inbase alle esigenze orarie.
- Risparmio energetico: Ottimizza l'uso dell'energia riducendo i consumi inutili.
Orologio interruttore settimanale TOP Digitale 230V 16A a 1 canale 2TE
L'Orologio interruttore digitale SENTRON 7LF4 è progettato per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, come illuminazioni, offrendo flessibilità nelle impostazioni di durata di interruzione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie