SIEMENS - SIE7LF45015 OROL. INT. DIG. MINI SETTIM 1 - 1UM 1 CS - 7LF45015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230...230 V
24 h Programm - ja
Montageart - DIN-Schiene
Wochenprogramm - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869549835
Artikelnummer
SIE7LF45015
Herstellernummer
7LF45015
Hersteller
SIE
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230...230 V
24 h Programm:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Wochenprogramm:
ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
60 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
ja
60 min Programm:
ja
Jahresprogramm:
nein
Ferienprogramm:
nein
Impulsprogramm:
nein
Zyklusprogramm:
nein
Astroprogramm:
nein
Zufallsprogramm:
nein
Betriebsstundenzähler:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Funkgesteuert:
nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Speicherplätze:
28
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
nein
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
64 mm
- Tipo: Mini
- Tensione: AC 230 V
- Numero di canali: 1
- Modello: SENTRON 7LF4
- Punti di durata di interruzione: molteplici e impostabili in modo flessibile
- Disponibile in esecuzioni: Mini, Top, Profi, Astro
- Funzione: comando automatico ad inseguimento solare
- Sicurezza: protezione contro l'uso improprio di dispositivi elettrici.
- Comfort: facilitànella gestione automatizzata dell'illuminazione.
- Risparmio energetico: ottimizzazione del consumo elettrico.
Orologio interruttore settimanale Mini Digital AC 230 V, 1 canale, 1UM
Orologio interruttore digitale SENTRON 7LF4 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie