Startseite

SIEMENS - SIE7KN13100MC000AA8 POWERCENTER 3000 - 7KN13100MC000AA8

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KN13100MC000AA8 POWERCENTER 3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - -99999

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - -99999

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869570433

Artikelnummer

SIE7KN13100MC000AA8

Herstellernummer

7KN13100MC000AA8

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

-99999

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Vorinstalliertes Betriebssystem:

LINUX

Max. Hauptspeicher:

2147.48364 MB

Schutzart (IP):

IP40

Betriebstemperatur:

55...55 °C

Gehäusebauform:

Rack

Mit Festplatte:

ja

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

-99999

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

-99999

Mit sonstigen Speichermedien:

ja

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

-99999

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

-99999

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:

-99999

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

85 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

41 mm

Festplattenspeicherkapazität:

0.032 TB

SENTRON Powercenter 3000, Power Management System per apparecchi SENTRON e SIRIUS, rilevamento, archiviazione e visualizzazione di valori di misura, informazioni di stato segnalazioni web server in 10 lingue, trasmissione dei dati opzionale verso altre piattaforme Cloud come Insights Hub, AWS, Azure, supporta la gestione energetica ad es. ISO 50001, 50003, 50006 e audit energetici ad es. DIN 16247 MIS con SENTRON powerconfig oppure autarchica nel Web UI SENTRON Powercenter 3000 per lapproccio economico alla gestione dellenergia secondo ISO 50001 di aziende di qualsiasi dimensione. SENTRON Powercenter 3000 è una soluzione plug-and-play per il monitoraggio dellenergia e dello stato nella distribuzione di energia elettrica a bassa tensione. Tutte le informazioni rilevanti del sistema di distribuzione di energia elettrica o del quadro elettrico possono essere visualizzate tramite linterfaccia web su qualsiasi apparecchiatura terminale (PC, smartphone, tablet, HMI, etc.) attraverso la combinazione di IPC e dellapplicazione integrata. Lapparecchio può essere utilizzato anche come gateway per lelaborazione dei dati in sistemi basati su cloud. Sono possibili anche notifiche automatiche via e-mail, ad es. in caso di superamento dei valori limite. SENTRON Powercenter 3000 costituisce la base perfetta per la gestione operativa dellenergia, ad es. secondo la norma ISO 50001. La configurazione e la parametrizzazione avvengono direttamente nellinterfaccia web con un onere minimo. Il monitoraggio continuo del consumo energetico riduce i costi e le emissioni di CO2 e consente un funzionamento sostenibile, efficiente e conforme alle norme. SENTRON Powercenter 3000 - semplice, sicuro ed economico.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie