Startseite

SIEMENS - SIE7KN12100MC00 POWERCENTER 2000, 24 V C.C., 1 UM - 7KN12100MC00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Gehäusebauform - Rack

  • Prozessortaktfrequenz - 0.3 GHz

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4047624577934

Artikelnummer

SIE7KN12100MC00

Herstellernummer

7KN12100MC00

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Gehäusebauform:

Rack

Prozessortaktfrequenz:

0.3 GHz

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

2

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite:

18 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

70 mm

Powercenter 2000, max. 24 apparecchi SENTRON COM, collegamento Cloud, DC 24 V, osservare le omologazioni nazionali! Lista dei paesi: vedere certificati SENTRON Powercenter 2000 per dispositivi di protezione SENTRON COM (via radio) con Web Server e collegamento diretto al cloud. I gateway cloud SENTRON Powercenter 2000 raccolgono i dati da diversi dispositivi di protezione SENTRON con capacità di comunicazione e misura nonché da blocchetti di contatti ausiliari, dispositivi di comando a distanza e fusibili. Essi comunicano in modalità wireless con fino a 24 apparecchiature terminali allinterno di un quadro di distribuzione per linstallazione. È possibilerichiamare i dati tramite Bluetooth con unapparecchiatura terminale mobile o direttamente tramite un Web Server sul posto. È possibile una semplice integrazione in sistemi cloud sovraordinati per larchiviazione a lungo termine, lanalisi e la visualizzazione dei dati (ad es. tramite Modbus TCP, https o MQTT). Inoltre, sono supportate ampie funzioni di sicurezza, come la protezione da scrittura contro modifiche indesiderate delle impostazioni, un protocollo di comunicazione sicuro e crittografato per il comando di apparecchi e una funzione di login con diversi diritti di accesso (controllo degli accessi basato sui ruoli). Dispositivi di protezione SENTRON COM - Una scelta sicura, ora ancora più intelligente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie