Startseite

SIEMENS - SIE7KN11110MC00 POWERCENTER 1100, 24 V C.C., 1 UM - 7KN11110MC00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Gehäusebauform - Rack

  • Prozessortaktfrequenz - 0.3 GHz

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047624577927

Artikelnummer

SIE7KN11110MC00

Herstellernummer

7KN11110MC00

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Gehäusebauform:

Rack

Prozessortaktfrequenz:

0.3 GHz

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

2

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite:

18 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

70 mm

    Powercenter 1100 max. 24 apparecchi SENTRON Com, DC 24 V osservare le omologazioni nazionali!

    Il Powercenter 1100 è progettato per gestire un massimo di 24 apparecchi in configurazione DC 24 V, rispettando le omologazioni nazionali vigenti.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità massima: 24 apparecchi
    • Tensione: DC 24 V
    • Omologazioni nazionali: conforme alle specifiche locali
    • Certificati disponibili per vari paesi

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nell'installazione di più apparecchi
    • Possibilità di utilizzo in conformità con le normative nazionali
    • Facilità di accesso ai certificati per la conformità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie