SIEMENS - SIE7KN11100MC00 POWERCENTER 1000, 24 V C.C., 1 UM - 7KN11100MC00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V
Gehäusebauform - Rack
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1
Unterstützt Protokoll für MODBUS - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869583372
Artikelnummer
SIE7KN11100MC00
Herstellernummer
7KN11100MC00
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Gehäusebauform:
Rack
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
2
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Funkstandard Bluetooth:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


