Startseite

SIEMENS - SIE6XV18708AN20 IE CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 20 M - 6XV18708AN20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169857956

Artikelnummer

SIE6XV18708AN20

Herstellernummer

6XV18708AN20

Hersteller

SIE

Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180, preconf. IE FC Trailing Cable GP, con 2 connettori M12 (D-coded) lunghezza 20,0m. IE Connecting Cable M12-180/M12-180, per il collegamento di nodi Industrial Ethernet con grado di protezione IP65/67, velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s. Per limpiego in catene portacavi ad es. su parti di macchina in continuo movimento. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Collegamento efficiente e senza errori ai nodi mediante cavi di collegamento preconfezionati AWG22. Rete immune ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico di tiro integrato. Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie