Startseite

SIEMENS - SIE6XV18603PH50 ECOFAST HYBRID CABLE GP 5 M - 6XV18603PH50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Daten- und Kommunikationskabel - ja

  • LWL-Kabel - nein

  • Energiekabel - ja

  • Koaxialkabel - nein

  • Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169403566

Artikelnummer

SIE6XV18603PH50

Herstellernummer

6XV18603PH50

Hersteller

SIE

Daten- und Kommunikationskabel:

ja

LWL-Kabel:

nein

Energiekabel:

ja

Koaxialkabel:

nein

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

110 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

110 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

110 mm

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

    Simatic NetProfibus ECOFAST Hybrid Cable GP

    The SIMATIC NET PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP is designed to offer a reliable and efficient connection for industrial networking applications.

    Dettagli tecnici:

    • Cable Type: Hybrid Cable GP
    • Conductors: 2xCU 0,64 mm, 4x Cu 1,5 mm²
    • Connector: ECOFAST connector and socket
    • Length: 5 meters
    • Application: Suitable for dragging

    Vantaggi per i clienti:

    • Reliability: Ensures stable communication in harsh industrial environments.
    • Flexibility: Designed for ease of installation in various setups.
    • Durability: Built to withstand mechanical stress during operation.
    • Efficiency: Supports high data transmission rates essential for modern applications.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie