SIEMENS - SIE6XV18602R PB HYBRID STANDARD CABLE GP SOLD BY M - 6XV18602R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Daten- und Kommunikationskabel - ja
LWL-Kabel - nein
Energiekabel - ja
Koaxialkabel - nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt - 125 mm
Packung
20 M
EAN
4019169851916
Artikelnummer
SIE6XV18602R
Herstellernummer
6XV18602R
Hersteller
SIE
Daten- und Kommunikationskabel:
ja
LWL-Kabel:
nein
Energiekabel:
ja
Koaxialkabel:
nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
125 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
125 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
125 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
- Cavo con 2xCU (1,5 mm2) e 2xCU (0,64 mm) schermato
- Fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000 m
- Min. quantità ordinabile: 20 m
- Affidabilità elevata nelle comunicazioni industriali
- Flessibilità di acquisto grazie alla disponibilità a metraggio
- Facilità di integrazione in sistemi esistenti con specifiche standard
Simatic Netprofibus Hybrid Standard Cable GP
Il cavo PROFIBUS Hybrid Standard è progettato per garantire comunicazioni affidabili e di alta qualità per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


