SIEMENS - SIE6XV18602P ECOFAST HYBRID CABLE GP SOLD BY THE M - 6XV18602P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Daten- und Kommunikationskabel - ja
LWL-Kabel - nein
Energiekabel - ja
Koaxialkabel - nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt - 110 mm
Packung
20 M
EAN
4019169402507
Artikelnummer
SIE6XV18602P
Herstellernummer
6XV18602P
Hersteller
SIE
Daten- und Kommunikationskabel:
ja
LWL-Kabel:
nein
Energiekabel:
ja
Koaxialkabel:
nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
110 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
110 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
110 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
- 4x Cu (1,5 mm2)
- 2x Cu (0,64 mm)
- Cavo schermato
- Fornibile a metraggio
- Unità di fornitura max: 1000 m
- Min. quantità ordinabile: 20 m
- Elevata affidabilità nella trasmissione dei dati per applicazioni critiche.
- Fornito in lunghezze personalizzabili, aumentando la flessibilità nelle installazioni.
- Facile integrazione in sistemi esistenti grazie alle specifiche di cavo ibrido.
Profibus Ecofast Hybrid Cable GP
Il PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP è un cavo da trascinamento progettato per applicazioni automatizzate, con una combinazione di cavi schermati per garantire una trasmissione affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie