Startseite

SIEMENS - SIE6XV18307BN10 PB ECOFAST HYBRID CABLE 10 M - 6XV18307BN10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Daten- und Kommunikationskabel - ja

  • LWL-Kabel - nein

  • Energiekabel - ja

  • Koaxialkabel - nein

  • Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt - 82.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169402200

Artikelnummer

SIE6XV18307BN10

Herstellernummer

6XV18307BN10

Hersteller

SIE

Daten- und Kommunikationskabel:

ja

LWL-Kabel:

nein

Energiekabel:

ja

Koaxialkabel:

nein

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

82.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

82.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

82.5 mm

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

    Pofibus Ecofast Hybrid Cable

    The PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable is designed for reliable and efficient communication in industrial automation systems.

    Dettagli tecnici:

    • 2xCU 0,64 mm
    • 4x Cu 1,5 mm²
    • Confezionato con ECOFAST - connettore e presa
    • Da trascinamento
    • Length: 10m

    Vantaggi per i clienti:

    • High durability for harsh industrial environments.
    • Facilitates efficient data transmission in automation networks.
    • Easy to install and use with integrated connectors.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie