Startseite

SIEMENS - SIE6XV18307BH50 PB ECOFAST HYBRID CABLE 5 M - 6XV18307BH50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Daten- und Kommunikationskabel - ja

  • LWL-Kabel - nein

  • Energiekabel - ja

  • Koaxialkabel - nein

  • Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt - 82.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169402194

Artikelnummer

SIE6XV18307BH50

Herstellernummer

6XV18307BH50

Hersteller

SIE

Daten- und Kommunikationskabel:

ja

LWL-Kabel:

nein

Energiekabel:

ja

Koaxialkabel:

nein

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

82.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

82.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

82.5 mm

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

    Profibus Ecofast Hybrid Cable

    The PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable is designed for efficient data transmission and power supply in industrial environments.

    Dettagli tecnici:

    • 2xCU 0,64 mm
    • 4x Cu 1,5 mm²
    • Confezionato con ECOFAST- connettore e presa
    • Da trascinamento
    • Lunghezza: 5m

    Vantaggi per i clienti:

    • Enhanced reliability for demanding industrial applications
    • Simplified installation process with integrated connectors
    • Improved efficiency in data and power transmission
    • Robust design suitable for harsh environments

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie