SIEMENS - SIE6XV18307BH10 PB ECOFAST HYBRID CABLE 1.0 M - 6XV18307BH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Daten- und Kommunikationskabel - ja
LWL-Kabel - nein
Energiekabel - ja
Koaxialkabel - nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt - 82.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169403498
Artikelnummer
SIE6XV18307BH10
Herstellernummer
6XV18307BH10
Hersteller
SIE
Daten- und Kommunikationskabel:
ja
LWL-Kabel:
nein
Energiekabel:
ja
Koaxialkabel:
nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
82.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
82.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
82.5 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
- 2xCU 0,64 mm
- 4x Cu 1,5 mm²
- Confezionato con ECOFAST connettore e presa
- Da trascinamento
- Length: 1.0 m
- Enhanced flexibility in installation and application use.
- Reduces wiring clutter with integrated bus and power supply capabilities.
- Reliable performance in demanding environments.
Profibus Ecofast Hybrid Cable
The PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable is designed for seamless communication in automation environments, featuring a compact solution with both bus and power supply functionalities.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


