SIEMENS - SIE6XV18307AH10 PB ECOFAST HYBRID CABLE SOLD BY THE M - 6XV18307AH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Daten- und Kommunikationskabel - ja
LWL-Kabel - nein
Energiekabel - ja
Koaxialkabel - nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt - 82.5 mm
Packung
20 M
EAN
4019169400459
Artikelnummer
SIE6XV18307AH10
Herstellernummer
6XV18307AH10
Hersteller
SIE
Daten- und Kommunikationskabel:
ja
LWL-Kabel:
nein
Energiekabel:
ja
Koaxialkabel:
nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
82.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
82.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
82.5 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
- 4x Cu (1,5 mm2) e 2x Cu (0,64mm) schermato
- Fornibile a metraggio
- Unità di fornitura max: 1000 m
- Min. quantità ordinabile: 20 m
- Assicura una trasmissione dati stabile e veloce
- Flessibilità nella lunghezza del cavo per ogni esigenza di installazione
- Adatto a vari ambienti industriali grazie alla schermatura avanzata
Profibus Ecofast Hybrid Cable
Il cavo da trascinamento PROFIBUS ECOFAST è progettato per applicazioni industriali, offrendo una connessione sicura e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie