Startseite

SIEMENS - SIE6SL53101BB108CF0 SINAMICS S210, 1AC 230V, 0.75KW - 6SL53101BB108CF0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Nennausgangsstrom I2N - 4.4 A

  • Eingangsphasenzahl - 1

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

593 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4034106441333

Artikelnummer

SIE6SL53101BB108CF0

Herstellernummer

6SL53101BB108CF0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

200...240 V

Nennausgangsstrom I2N:

4.4 A

Eingangsphasenzahl:

1

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

240 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.75 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

-10 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Höhe:

170 mm

Tiefe:

197.4 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

74.5 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

3

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics S210

    Il SINAMICS S210 è un driver ad alte prestazioni per applicazioni di automazione, progettato per controllare motori in modo efficiente e preciso.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di ingresso: 1AC 200-240V; -10%/+10%; 9,3A; 45...66 Hz
    • Tensione di uscita: ingresso 0 V; 4,4A; 0...550 Hz
    • Motore: 0,75 kW
    • Grado di protezione: IP20
    • Grandezza costruttiva: C
    • Dimensioni: 75 x 170 x 195 (LaxAxP)

    Vantaggi per i clienti:

    • Eccellente efficienza energetica per ridurre i costi operativi.
    • Facilità di integrazione in sistemi di automazione esistenti.
    • Maggiore controllo e precisione nel funzionamento del motore.
    • Design compatto che ottimizza lo spazio nell'installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie