Startseite

SIEMENS - SIE6SL53101BB102CF0 SINAMICS S210, 1AC 230V, 0.2KW - 6SL53101BB102CF0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Nennausgangsstrom I2N - 1.4 A

  • Eingangsphasenzahl - 1

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

327 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4034106441319

Artikelnummer

SIE6SL53101BB102CF0

Herstellernummer

6SL53101BB102CF0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

200...240 V

Nennausgangsstrom I2N:

1.4 A

Eingangsphasenzahl:

1

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

240 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.2 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

-10 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Höhe:

170 mm

Tiefe:

172.4 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

45 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

3

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics S210

    Il SINAMICS S210 è un drive versatile progettato per applicazioni di motion control, offrendo prestazioni elevate con una configurazione semplice.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di ingresso: 1AC 200-240V; -10%/+10%
    • Corrente di ingresso: 2,7A
    • Frequenza di ingresso: 45...66 Hz
    • Tensione di uscita: ingresso 0 V; corrente di uscita 1,4A
    • Frequenza di uscita: 0...550 Hz
    • Potenza del motore: 0,2 kW
    • Grado di protezione: IP20
    • Grandezza costruttiva: A
    • Dimensioni: 45 x 170 x 170 (LaxAxP)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi esistenti grazie a una configurazione intuitiva.
    • Elevata efficienza energetica per ridurre i costi operativi.
    • Design compatto per un’installazione facile anche in spazi ristretti.
    • Sistema di controllo avanzato per prestazioni ottimali del motore.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie