SIEMENS - SIE6SL53101BB101CF0 SINAMICS S210, 1AC 230V, 0.1KW - 6SL53101BB101CF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 200...240 V
Nennausgangsstrom I2N - 0.8 A
Eingangsphasenzahl - 1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
282 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4034106441302
Artikelnummer
SIE6SL53101BB101CF0
Herstellernummer
6SL53101BB101CF0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
200...240 V
Nennausgangsstrom I2N:
0.8 A
Eingangsphasenzahl:
1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
5
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.1 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Höhe:
170 mm
Tiefe:
172.4 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
45 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Tensione di ingresso: 1AC 200...240V; -10%/+10%
- Corrente di ingresso: 1,4A
- Frequenza di ingresso: 45...66 Hz
- Tensione di uscita: 0V; 0,8A; 0...550 Hz
- Potenza motore: 0,1 kW
- Grado di protezione: IP20
- Grandezza costruttiva: A
- Dimensioni: 45 x 170 x 170 (LaxAxP)
- Facile integrazione in sistemi esistenti grazie alla vasta gamma di tensioni di ingresso.
- Elevata efficienza operativa con una potenza nominale di 0,1 kW per applicazioni leggere.
- Compatto e leggero, facilitando l'installazione in spazi ristretti.
Sinamics S210
Il SINAMICS S210 è un azionamento progettato per applicazioni di controllo della velocità e della coppia dei motori con prestazioni elevate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


