SIEMENS - SIE6SL35460FB211FA0 SINAMICS G120D CU250D-2 PN-F - 6SL35460FB211FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Bedienelement - nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig - nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein
Packung
1 ST
EAN
4042948661642
Artikelnummer
SIE6SL35460FB211FA0
Herstellernummer
6SL35460FB211FA0
Hersteller
SIE
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bedienelement:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Höhe:
208 mm
Tiefe:
55 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
153 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
10
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
ja
- 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI
- Interfaccia USB
- Interfaccia schede SD/MMC
- Interfaccia encoder HTL e SSI
- Grado di protezione IP65
- Temperatura ambiente: -10 ... +50 °C
- Alimentazione esterna: DC 24 V necessaria
- Possibilità di realizzare applicazioni con esigenze di posizionamento come sollevamento, orientamento e rotazione.
- Regolazione vettoriale e posizionamento tramite encoder, offrendo un'alta flessibilità.
- Funzionalità di sicurezza integrate, con cinque funzioni di sicurezza avanzate.
- Compatibilità con levarianti fail-safe migliorando la sicurezza operativa.
Sinamics G120D Control Unit CU250D-2 PN-F PROFINET e Safety Integrated
Control Unit SINAMICS CU250D-2 per il convertitore decentrato SINAMICS G120D offre regolazione avanzata e funzioni di posizionamento adattabili a diverse applicazionidi azionamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


