Startseite

SIEMENS - SIE6SL35440FB211FA0 SINAMICS G120D CU240D-2 PN-F - 6SL35440FB211FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 2

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 6

  • Mit Bedienelement - nein

  • Einsatz im Industriebereich zulässig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948661611

Artikelnummer

SIE6SL35440FB211FA0

Herstellernummer

6SL35440FB211FA0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

11

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

ja

Mit PC-Anschluss:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

208 mm

Breite:

153 mm

Tiefe:

55 mm

SINAMICS G120D Control Unit CU240D-2 PN-F PROFINET e Safety Integrated 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI interfaccia USB interfaccia schede SD/MMC interfaccia encoder HTL grado di protezione IP65 temperatura ambiente 0 ... +50°C senza Power Module Control Unit SINAMICS CU240D-2 per il convertitore decentrato SINAMICS G120D. La regolazione del convertitore avviene tramite la Control Unit. Oltre alla regolazione sono disponibili ulteriori funzioni che si possono adattare alle specifiche applicazioni con unadeguata parametrizzazione. Le Control Unit CU240D-2 sostituiscono le Control Unit CU240D. Entrambe le versioni possono essere utilizzate con i Power Module PM250D. Le Control Unit sono disponibili in esecuzioni diverse, ovvero CU240D-2 DP, CU240D-2DP-F, CU240D-2 PN, CU240D-2 PN-F, CU240D-2 PN-F PP (Push Pull: tecnica di collegamento alternativa dellalimentazione DC 24 V e della comunicazione PN) e CU240D-2 PN-F FO (Fibre Optic). Nelle varianti standard della serie CU240D-2 (CU240D-2 DP e CU240D-2 PN) la funzione Coppia disinserita in sicurezza (STO, Safe Torque Off) è già integrata. Essa può essere attivata sia via PROFIsafe che tramite lingresso sicuro. Il convertitore fail-safe SINAMICS G120D, con le varianti fail-safe della serie CU240D-2 (CU240D-2 DP-F xx e CU240D-2 PN-F xx), offre cinque funzioni di sicurezza. Si tratta delle funzioni Coppia disinserita in sicurezza (STO) per la protezione contro un movimento dellazionamento, Arresto sicuro 1 (SS1) per il monitoraggio continuo di una rampa di frenaturasicura, Velocità limitata sicura (SLS) per la protezione contro movimenti pericolosi dovuti al superamento di una velocità limite, Senso di rotazione sicuro (SDI) e Sorveglianza della velocità sicura (SSM). Per il funzionamento della Control Unit è necessaria unalimentazione di energia esterna DC 24 V. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie