Startseite

SIEMENS - SIE6SL35440FB201FA0 SINAMICS G120D CU240D-2 PN - 6SL35440FB201FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Bedienelement - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig - nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948661604

Artikelnummer

SIE6SL35440FB201FA0

Herstellernummer

6SL35440FB201FA0

Hersteller

SIE

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Höhe:

208 mm

Tiefe:

55 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

153 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

11

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

ja

    Sinamics G120D Control Unit CU240D-2 PN PROFINET

    La Control Unit SINAMICS CU240D-2 è progettata per il convertitore decentrato SINAMICS G120D, offrendo regolazione e funzioni avanzate per applicazioni specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • STO on-Board
    • 6 DI/1 F-DI, 2 DO, 2 AI
    • Interfaccia USB
    • Interfaccia schede SD/MMC
    • Interfaccia encoder HTL
    • Grado di protezione IP65
    • Temperatura ambiente: -10 ... +50 °C
    • Compatibile con Power Module PM250D
    • Coppia disinserita in sicurezza integrata
    • Due versioni: CU240D-2 DP e CU240D-2 PN

    Vantaggi per i clienti:

    • Adattamento dellefunzioni alle specifiche applicazioni tramite parametrizzazione.
    • Protezione avanzata grazie alle funzioni di sicurezza integrate.
    • Facilità di integrazione con diversi moduli di potenza.
    • Affidabilità e robustezza in condizioni ambientali sfavorevoli con grado di protezione IP65.
    • Possibilità di utilizzare diverse varianti per soddisfare esigenze specifiche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie