SIEMENS - SIE6SL35250PE230AA1 SINAMICS PM250D-IP65-FSB-A-400V 3 KW - 6SL35250PE230AA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...500 V
Max. Ausgangsfrequenz - 650 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 7.7 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 3 kW
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.853 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169458603
Artikelnummer
SIE6SL35250PE230AA1
Herstellernummer
6SL35250PE230AA1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...500 V
Max. Ausgangsfrequenz:
650 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
7.7 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Schutzart (IP):
IP65
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
210 mm
Tiefe:
180 mm
Breite:
445 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Alimentazione: 3AC 380 ... 480V ±10%, 47 ... 63Hz
- Potenza senza sovraccarico: 3,0kW a 200% per 3s, 150% per 60s, 100% per 300s
- Temperatura ambiente: -10 ... +55 °C
- Dimensioni: 210 x 450 x 180 (AxLxP)
- Grado di protezione: IP65
- Campo di tensione trifase: 380 V ... 500 V
- Campo di potenza: 0,75 kW ... 7,5 kW
- Filtrato di rete integrato di Classe A, adatto per reti TN e TT
- Risparmio di energia grazie alla capacità di recupero in rete durante la frenatura elettronica.
- Riduzione della complessità dimensionale e del cablaggio della resistenza di frenatura.
- Maggiore efficienza energetica con meno calore generato.
- Innovativa tecnica di collegamento che riduce le armoniche di rete.
- Facilità nella progettazione e nell'ordinazione del materiale grazie all'assenza della bobina di rete.
- Adatto per applicazioni rilevanti per la sicurezza, specialmente in combinazione con una Control Unit fail-safe.
Sinamics G120D Power Module PM250D
Il Power Module PM250D di SINAMICS è progettato per il convertitore decentrato SINAMICS G120D, con capacità di recupero dell'energia nella rete, contribuendo a un risparmio energetico significativo.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


