SIEMENS - SIE6SL35250PE215AA1 SINAMICS PM250D-IP65-FSA-A-400V 1,5 KW - 6SL35250PE215AA1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...500 V
Max. Ausgangsfrequenz - 650 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 4.1 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 1.5 kW
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.611 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169458597
Artikelnummer
SIE6SL35250PE215AA1
Herstellernummer
6SL35250PE215AA1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...500 V
Max. Ausgangsfrequenz:
650 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
4.1 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Schutzart (IP):
IP65
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
400 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Höhe:
210 mm
Tiefe:
110 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
445 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Capacità di recupero in rete: 3AC 380 ... 480V +10/-10%, 47 ... 63Hz
- Potenza senza sovraccarico: 1,5kW a 200% per 3s, 150% per 60s, 100% per 300s
- Temperatura ambiente: -10 ... +55 °C
- Dimensioni: 210x450x110 (AxLxP)
- Grado di protezione: IP65
- Forme costruttive: FSA ... FSC
- Campo di tensione: 380 V ... 500 V
- Campo di potenza: 0,75 kW ... 7,5 kW
- Filtro di rete: Classe A, adatto per reti TN e TT
- Riduzione del calore e risparmio energetico grazie alla frenatura elettronica
- Eliminazione della necessità di dimensionare la resistenza di frenatura e relativo cablaggio
- Innovativa tecnica di collegamento che riduce le armoniche di rete
- Risparmio di spazio e tempo nella progettazione senza necessità di bobina di rete
- Idoneità per applicazioni rilevanti per la sicurezza quando abbinato a una Control Unit fail-safe
Sinamics G120D Power Module PM250D
Il Power Module PM250D è progettato per offrire una gestione energetica efficiente e risparmiare spazio nel quadro elettrico durante l'operazione di frenatura elettronica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


