Startseite

SIEMENS - SIE6SL35250PE175AA1 SINAMICS PM250D-IP65-FSA-A-400V 0,75 KW - 6SL35250PE175AA1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL35250PE175AA1 SINAMICS PM250D-IP65-FSA-A-400V 0,75 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...500 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 650 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 2.2 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.75 kW

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.853 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169458580

Artikelnummer

SIE6SL35250PE175AA1

Herstellernummer

6SL35250PE175AA1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...500 V

Max. Ausgangsfrequenz:

650 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

2.2 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.75 kW

Schutzart (IP):

IP65

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.75 kW

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

10 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

210 mm

Tiefe:

110 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

445 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120D Power Module PM250D

    Il Power Module PM250D è progettato per ottimizzare l'efficienza energetica e ridurre gli spazi necessari nel quadro elettrico grazie alla sua capacità di recupero in rete dell'energia durante ilfunzionamento in modalità generatoria.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di ingresso: 3AC 380 ... 480V +10/-10%
    • Frequenza: 47 ... 63Hz
    • Potenza senza sovraccarico: 0,75kW a 200% per 3s, 150% per 60s, 100% per 300s
    • Temperatura ambiente: -10 ... +55°C
    • Dimensioni: 210 x 450 x 110 (AxLxP)
    • Grado di protezione: IP65
    • Forme costruttive disponibili: FSA ... FSC
    • Campo di tensione: trifase 380 V ... 500 V
    • Campo di potenza: 0,75 kW ... 7,5 kW
    • Filtro di rete: Classe A, adatto per reti TN e TT

    Vantaggi per il cliente:

    • Risparmio energetico grazie alla frenatura elettronica senza trasformazione in calore.
    • Maggiore spazio disponibile nel quadro elettrico, riducendo la necessità di resistenze di frenatura e cablaggio complesso.
    • Riduzione delle armoniche di rete e eliminazione della necessità di una bobina di rete.
    • Adatto per applicazioni critiche in termini di sicurezza, diventando un Safety Integrated Drive in combinazione con una Control Unit fail-safe.
    • Facilità di progettazione e ordinazione del materiale grazie alla compatibilità con diverse configurazioni e requisiti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie