SIEMENS - SIE6SL35141KE135AE0 FREQUENCY CONV. SIMATIC ET 200PRO FC- - 6SL35141KE135AE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042948666500
Artikelnummer
SIE6SL35141KE135AE0
Herstellernummer
6SL35141KE135AE0
Hersteller
SIE
- Tensione di alimentazione: 3AC 380 ... 480V ±10%
- Frequenza: 47 ... 63Hz
- Potenza: 1,1kW (da 0 a +55°C); 1,5 kW (da 0 a +45°C)
- Sovraccarico: 150% per 60 s; 200% per 3 s
- Recupero di energia in rete con comando del freno DC: 180V
- Filtro EMC: classe A
- Larghezza del modulo: 155mm
- Elevata affidabilità grazie ai requisiti di sicurezza integrati.
- Maggiore efficienza energetica con il recupero di energia.
- Compatto e facile da installare, risparmiando spazio.
- Versatilità operativa con un ampio range di tensioni e potenze.
Convertitori di frequenza SIMATIC ET 200PRO FC-2 con Safety integrated-STO
Il convertitore di frequenza SIMATIC ET 200PRO FC-2 è progettato per applicazioni industriali con requisiti di sicurezza integrati.


