Startseite

SIEMENS - SIE6SL32604NA001VB0 SETPOINT CABLE PREASSEMBLED - 6SL32604NA001VB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948674475

Artikelnummer

SIE6SL32604NA001VB0

Herstellernummer

6SL32604NA001VB0

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

    Cavo Del Valore Di Riferimento

    Il cavo di controllo del valore di riferimento è progettato per il collegamento a SINAMICS V90 con il Controller 50x0,08.

    Dettagli tecnici:

    • Tmax: 13,7 mm
    • Lunghezza: 1 m (disponibile anche in 0,5 m)
    • Tipologia: Cavo di controllo/del valore di riferimento SINAMICS per convertitore di frequenza SINAMICS V90
    • Connettore: Spina a 50 poli ad entrambe le estremità
    • Morsettiera: Separata sul lato del controllore

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il collegamento tra il controllore e il convertitore di frequenza.
    • Consente configurazioni flessibili grazie alla disponibilità in diverse lunghezze.
    • Garantisce una connessione sicura e affidabile con connettori di alta qualità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie