Startseite

SIEMENS - SIE6SL32460BA221PA0 SINAMICS CU250S-2 DP - 6SL32460BA221PA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32460BA221PA0 SINAMICS CU250S-2 DP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - -99999...-99999 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - -99999 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - -99999 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - -99999 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

301 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948664124

Artikelnummer

SIE6SL32460BA221PA0

Herstellernummer

6SL32460BA221PA0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

-99999...-99999 V

Max. Ausgangsfrequenz:

-99999 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

-99999 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

-99999 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

sonstige

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

15

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Max. Ausgangsspannung:

-99999 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

3

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

-99999 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

-99999 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-99999 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Höhe:

199 mm

Tiefe:

67 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

73 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

-99999

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

    Sinamics G120 Control Unit CU250S-2 DP PROFIBUS

    La Control Unit CU250S-2 supporta la regolazione vettoriale posizionatore semplice EPos con ampie funzionalità di Safety e configurazione I/O adatta per applicazioni di sollevamento e movimento.

    Dettagli tecnici:

    • Regolazione vettoriale posizionatore semplice EPos
    • 4 DI/DO configurabili, 6 DI (3 F-DI), 5 DI, 3 DO (1 F-DO), 2 AI, 2 AO
    • Safety Integrated: STO, SBC, SS1
    • Funzioni di sicurezza aggiuntive tramite licenza "EXTENDED SAFETY"
    • Compatibilità encoder: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI, Resolver/HTL
    • Grado di protezione: IP20
    • Interfaccia USB e SD/MMC
    • Varianti di comunicazione: USS, Modbus RTU, PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, CANopen
    • Compatibilità con parti di potenza: PM240-2 (0,55 kW ... 132 kW) e PM240 (fino a 250 kW)

    Vantaggi per i clienti:

    • Adatta per azionamenti singoli con elevati requisiti di regolazione del numero di giri.
    • Facilita la comunicazione con controllori locali o centralizzati e dispositivi di sorveglianza.
    • Supporta un ampio margine di applicazioni nel campo della costruzione di macchine.
    • Integra funzioni di sicurezza di base e avanzate per garantire operazioni sicure.
    • Possibilità di collegare numerosi gruppi ausiliari e componenti esterni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie