SIEMENS - SIE6SL32460BA221FA0 SINAMICS CU250S-2 PN - 6SL32460BA221FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - -99999...-99999 V
Max. Ausgangsfrequenz - -99999 Hz
Nennausgangsstrom I2N - -99999 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - -99999 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
301 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948664117
Artikelnummer
SIE6SL32460BA221FA0
Herstellernummer
6SL32460BA221FA0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
-99999...-99999 V
Max. Ausgangsfrequenz:
-99999 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
-99999 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
-99999 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
15
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Max. Ausgangsspannung:
-99999 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
-99999 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-99999 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-99999 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Höhe:
199 mm
Tiefe:
67 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
73 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
-99999
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
nein
- Regolazione vettoriale posizionatore semplice EPos con licenza Extended Functions
- 4 DI/DO configurabili, 6 DI (3 F-DI), 5 DI, 3 DO (1 F-DO), 2 AI, 2 AO
- Safety Integrated: STO, SBC, SS1
- Funzioni Safety aggiuntive tramite licenza "EXTENDED SAFETY"
- Interfacce encoder: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI Resolver/HTL
- Grado di protezione IP20
- Interfaccia USB e SD/MMC
- Compatibilità con le parti di potenza: PM240-2 (0,55 kW ... 132 kW) e PM240 (fino a 250 kW)
- Varietà di protocolli di comunicazione: USS, Modbus RTU, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP, CANopen
- Adatta per azionamenti singoli con elevati requisiti di regolazione del numero di giri
- Consente applicazioni versatili come sollevamento, orientamento, spostamento e rotazione
- Interfacce I/O e busdi campo ottimizzano la comunicazione con componenti esterni
- Integrando funzioni di sicurezza, offre maggiore protezione operativa
- Facilita la comunicazione con controllori locali o centralizzati e dispositivi di sorveglianza
Sinamics G120 Control Unit CU250S-2 PN
La Control Unit CU250S-2 è progettata per le applicazioni di base nella costruzione generica di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120, supportando regolazione vettoriale evarie funzioni di sicurezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


