SIEMENS - SIE6SL32460BA221CA0 SINAMICS CU250S-2 CAN - 6SL32460BA221CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsphasenzahl - sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - nein
Anzahl der digitalen Eingänge - 15
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
301 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948664100
Artikelnummer
SIE6SL32460BA221CA0
Herstellernummer
6SL32460BA221CA0
Hersteller
SIE
Eingangsphasenzahl:
sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
15
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Höhe:
199 mm
Tiefe:
67 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
73 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
- 4 DI/DO configurabili
- 6 DI (3 F-DI)
- 5 DI, 3 DO (1 F-DO)
- 2 AI, 2 AO
- Safety Integrated STO, SBC, SS1
- Ulteriori funzioni Safety tramite licenza "EXTENDED SAFETY"
- Interfacce encoder: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI Resolver/HTL tramite morsetto
- Grado di protezione IP20
- Interfaccia USB e SD/MMC
- Compatibile con PM240-2 (0,55 kW ... 132 kW) e PM240 (fino a 250 kW)
- Varianti di comunicazione: USS, Modbus RTU, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP, CANopen
- Elevata flessibilità per applicazioni di sollevamento, orientamento, spostamento o rotazione.
- Supporta diversi modi di regolazione per una gestione ottimale del motore.
- Integrazione di funzioni di sicurezza per operazioni più sicure.
- Possibilità di comunicazione con controllori locali o centralizzati e dispositivi di sorveglianza.
- Configurazione I/O di grandi dimensioni per un'ampia gamma di applicazioni.
Sinamics G120 Control Unit CU250S-2 CAN
La Control Unit CU250S-2 CAN supporta la regolazione vettoriale posizionatore semplice EPos con licenza Extended Functions, rendendola ideale per applicazioni di azionamento con elevati requisiti di regolazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


