Startseite

SIEMENS - SIE6SL32460BA221BA0 SINAMICS CU250S-2 - 6SL32460BA221BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - -99999...-99999 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - -99999 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - -99999 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - -99999 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

301 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948664094

Artikelnummer

SIE6SL32460BA221BA0

Herstellernummer

6SL32460BA221BA0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

-99999...-99999 V

Max. Ausgangsfrequenz:

-99999 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

-99999 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

-99999 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

sonstige

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

15

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Max. Ausgangsspannung:

-99999 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

3

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

-99999 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

-99999 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-99999 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

199 mm

Tiefe:

67 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

73 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

-99999

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Sinamics G120 Control Unit CU250S-2

La Control Unit CU250S-2 è progettata per applicazioni di base nella costruzione generica di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

Dettagli tecnici:

  • RS-485/USS/integrato MODBUS RTU
  • Regolazione vettoriale posizionatore semplice EPos con licenza Extended Functions
  • 4 DI/DO configurabili
  • 6 DI (3 F-DI), 5 DI, 3 DO (1 F-DO)
  • 2 AI, 2 AO
  • Safety Integrated STO, SBC, SS1
  • Ulteriori funzioni Safety tramite licenza EXTENDED SAFETY
  • SS encoder: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI Resolver/HTL tramite morsetto
  • Grado di protezione IP20
  • Interfaccia USB e SD/MMC

Vantaggi per il cliente:

  • L’unità di controllo è adatta per azionamenti singoli con elevati requisiti di regolazione del numero di giri.
  • Le funzioni Safety Extended e una configurazione I/O di grandi dimensioni consentono di svolgere svariate applicazioni.
  • È possibile collegare due encoder (posizione e velocità) per applicazioni di sollevamento, orientamento, spostamento o rotazione.
  • La CU250S-2 comanda e sorveglia la parte di potenza e il motore collegato secondo diversi modi di regolazione selezionabili.
  • Supporta numerose interfacce I/O, interfacce del bus di campo e funzioni software aggiuntive.
  • Integrazione di serie delle funzioni di sicurezza Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1) e Safe Brake Control (SBC).
  • Attivazione delle funzioni di sicurezza integrate Safely Limited Speed (SLS), Safe Speed Monitor (SSM) e Safe Direction (SDI) con licenza Safety.
  • Varianti di comunicazione disponibili: CU250S-2 con protocolli USS, Modbus RTU, DP PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP e CANopen.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie