SIEMENS - SIE6SL32440BB121BA1 SINAMICS G120 CU240E-2 - 6SL32440BB121BA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig - nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
131 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948661741
Artikelnummer
SIE6SL32440BB121BA1
Herstellernummer
6SL32440BB121BA1
Hersteller
SIE
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Höhe:
199 mm
Tiefe:
46 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
73 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
nein
- Tipo: CU240E-2 con Safety Integrated STO
- Interfaccia: RS-485, protocollo USS
- Ingressi: 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, Max. 1F-DI
- Interfaccia PTC/KTY, USB e SD/MMC
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura ambiente: 0 ... +50°C
- Compatibilità con Power Modules: PM240-2 (0,55 kW ... 132 kW) e PM240 (fino a 250 kW)
- Comunicazione: USS, Modbus RTU, DP PROFIBUS, PN PROFINET, EtherNet/IP
- Funzione di sicurezza integrata Safe Torque Off (STO) per maggiore sicurezza operativa.
- Facilità di messa in servizio grazie allo slot per schede di memoria per clonazione dei set di parametri.
- Supporto per una vasta gamma di applicazioni con regolazione U/f o vettoriale, anche senza encoder.
- Possibilità di comunicazione con controllori locali e centralizzati, oltre a dispositivi di sorveglianza.
- Interfacce I/O e software aggiuntivo per un'applicazione ottimale nelle costruzioni meccaniche.
Sinamics G120 Control Unit CU240E-2
La Control Unit CU240E-2 è progettata per applicazioni di base nella costruzione generica di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120, integrando funzioni di sicurezza e supporto per vari protocolli di comunicazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


