Startseite

SIEMENS - SIE6SL32250BE375AA0 SINAMICS PM250-IP20-FSF-A-400V 75KW - 6SL32250BE375AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32250BE375AA0 SINAMICS PM250-IP20-FSF-A-400V 75KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 178 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 90 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26.916 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169455312

Artikelnummer

SIE6SL32250BE375AA0

Herstellernummer

6SL32250BE375AA0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

178 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

90 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

75 kW

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

934 mm

Tiefe:

316 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

350 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120 Power Module PM 250

    Il Power Module SINAMICS PM250 è progettato per il recupero dell'energia nella rete tramite modulazione efficiente, rendendolo ideale per applicazioni industriali con requisiti di alta potenza.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
    • Frequenza: 47 ... 63 Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 75kW a 200% (3s), 150% (57s), 100% (240s)
    • Potenza sovraccarico ridotto: 90kW con 150% (3s), 110% (57s), 100% (240s)
    • Temperatura ambiente: 0 ... +50 °C (sovraccarico elevato), 0 ... +40 °C (sovraccarico ridotto)
    • Dimensioni: 934x 350x 316 (AxLxP)
    • Grado di protezione: IP20
    • Disponibile in forme costruttive da FSC a FSF
    • Filtri di rete integrati in Classe A, con possibilità di filtro Classe B per FSC

    Vantaggi per i clienti:

    • Recupero diretto dell'energia di frenatura in rete senza necessità di un chopper di frenatura, riducendo l'ingombro nel quadro elettrico.
    • Efficient Infeed Technology per una minore dissipazione di energia e una temperatura interna inferiore nel quadro elettrico.
    • Riduzione degli armoniche di rete e eliminazione della necessità di una bobina direte opzionale in ingresso.
    • Facilitazione del cablaggio EMC con piastre di schermatura e kit di collegamento disponibili.
    • Adatto per applicazioni orientate alla sicurezza in combinazione con una Control Unit fail-safe, trasformando il sistema in un Safety Integrated Drive.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie