Startseite

SIEMENS - SIE6SL32250BE355UA0 SINAMICS PM250-IP20-FSF-U-400V 55KW - 6SL32250BE355UA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32250BE355UA0 SINAMICS PM250-IP20-FSF-U-400V 55KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 145 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 75 kW

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28.921 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169457965

Artikelnummer

SIE6SL32250BE355UA0

Herstellernummer

6SL32250BE355UA0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

145 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

75 kW

Eingangsphasenzahl:

3

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

55 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Höhe:

634 mm

Tiefe:

316 mm

Breite:

350 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Sinamics G120 Power Module PM 250

Modulo di potenza SINAMICS G120 che offre una capacità di recupero dell'energia efficiente per applicazioni a quattro quadranti.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Power Module PM 250
  • Capacità di recupero: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz
  • Potenza sovraccarico elevato: 55kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
  • Temperatura ambiente: 0 ... +50 °C
  • Potenza sovraccarico ridotto: 75kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
  • Temperatura ambiente: 0 ... +40 °C
  • Dimensioni: 634x 350x 316 (AxLaxP)
  • Grado di protezione: IP20
  • Applicazioni: costruzione di macchine in genere

Vantaggi per il cliente:

  • Energia di frenatura recuperata direttamente in rete, riducendo la necessità di un chopper di frenatura.
  • Less space required in the electrical cabinet due to the Efficient Infeed Technology.
  • Riduzione della temperatura interna del quadro elettrico.
  • Diminuzione delle armoniche di rete, evitando l'uso di induttori opzionali in ingresso.
  • Facilità di progettazione e ordinazione del materiale grazie ai minori requisiti di spazio.
  • Adatto per applicazioni di sicurezza con un'unità di controllo fail-safe.
  • Disponibile in forme costruttive da FSC a FSF e compatibile con reti TN e TT.
  • Piastre di schermatura e kit di collegamento per un cablaggio EMC corretto disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie