SIEMENS - SIE6SL32250BE355AA0 SINAMICS PM250-IP20-FSF-A-400V 55KW - 6SL32250BE355AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 145 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 75 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
28.921 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169455305
Artikelnummer
SIE6SL32250BE355AA0
Herstellernummer
6SL32250BE355AA0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
145 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
75 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
55 kW
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Höhe:
934 mm
Tiefe:
316 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
350 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Capacità di recupero in rete dell'energia: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %, 47 ... 63 Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 55kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Potenza sovraccarico ridotto: 75kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente: 0 ... +50 °C (sovraccarico elevato), 0 ... +40 °C (sovraccarico ridotto)
- Dimensioni: 934x 350x 316 mm (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e BOP
- Applicazioni a quattroquadranti - nessun chopper di frenatura necessario
- Efficient Infeed Technology per il recupero dell'energia
- Disponibile in forme costruttive da FSC a FSF
- Filtri di rete integrati in Classe A e opzionali per montaggio sovrapposto per Classe B
- Riduzione dell'ingombro nel quadro elettrico grazie al recupero dell'energia
- Eliminazione della complessità nel dimensionamento e cablaggio della resistenza di frenatura
- Temperatura interna del quadro elettrico inferiore
- Minori armoniche di rete, eliminazione della necessità di una bobina direte opzionale in ingresso
- Risparmio di spazio e tempo nella progettazione e nell'ordinazione del materiale
- Adatto per applicazioni orientate alla sicurezza con Control Unit fail-safe
- Opzioni di cablaggio EMC corretto con piastre di schermatura e kit di collegamento
Sinamics G120 Power Module PM 250
Il Power Module SINAMICS G120 PM 250 con filtro Classe A è progettato per il recupero dell'energia in rete e l'ottimizzazione delle applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


