SIEMENS - SIE6SL32250BE345AA0 SINAMICS PM250-IP20-FSF-A-400V 45KW - 6SL32250BE345AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 110 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 55 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26.916 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169455299
Artikelnummer
SIE6SL32250BE345AA0
Herstellernummer
6SL32250BE345AA0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
110 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
55 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
45 kW
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Höhe:
934 mm
Tiefe:
316 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
350 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 45 kW a 200% per 3 s, 150% per 57 s, 100% per 240 s
- Temperatura ambiente: 0 ... +50 °C
- Potenza sovraccarico ridotto: 55 kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
- Dimensioni: 934 x 350 x 316 (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Approvazioni di rete: compatibile con reti TN e TT
- Recupero diretto dell'energia di frenatura, eliminando la necessità di un chopper di frenatura.
- Riduzione dell'ingombro nel quadro elettrico grazie alla Efficient Infeed Technology.
- Minimizzazione del calore interno nel quadro elettrico.
- Ridotta quantità di armoniche di rete, senza necessità di bobine dirette opzionali.
- Adatto per utilizzo in applicazioni orientate alla sicurezza, specialmente con Control Unit fail-safe.
Sinamics G120 Power Module PM 250
Il Power Module SINAMICS G120 PM 250 è progettato per recuperare l'energia in rete e offre un'elevata potenza di sovraccarico, rendendolo ideale per applicazioni in costruzione di macchine.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


