SIEMENS - SIE6SL32250BE318UA0 SINAMICS PM250-IP20-FSD-U-400V 18,5KW - 6SL32250BE318UA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 45 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 22 kW
Eingangsphasenzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15.861 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169457910
Artikelnummer
SIE6SL32250BE318UA0
Herstellernummer
6SL32250BE318UA0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
45 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18.5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
419 mm
Tiefe:
204 mm
Breite:
275 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Capacità di recupero in rete: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza di sovraccarico elevato: 18,5kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
- Potenza di sovraccarico ridotto: 22kW con 150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
- Temperatura ambiente: 0 ... +50 °C (sovraccarico elevato), 0 ... +40°C (sovraccarico ridotto)
- Dimensioni: 512 x 275 x 204 (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Adatto per uso in applicazioni orientate alla sicurezza in combinazione con Control Unit fail-safe
- Recupero diretto dell'energia di frenatura in rete, riducendo l'ingombro nel quadro elettrico.
- Eliminazione della necessità di dimensionamento della resistenza di frenatura e del relativo cablaggio.
- Ridotta temperatura interna del quadro elettrico grazie alla tecnologia Efficient Infeed.
- Minori armoniche di rete, senzanecessità di bobina direte opzionale in ingresso.
- Risparmio di spazio e tempo nella progettazione e nell'ordinazione del materiale.
- Opzioni di filtro di rete integrate per connessione a diverse tipologie di reti.
Sinamics G120 Power Module PM 250
Il Power Module PM250 è progettato per il recupero dell'energia in rete, adatto a un'ampia gamma di applicazioni nella costruzione di macchine.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


