Startseite

SIEMENS - SIE6SL32250BE318AA0 SINAMICS PM250-IP20-FSD-A-400V 18,5KW - 6SL32250BE318AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32250BE318AA0 SINAMICS PM250-IP20-FSD-A-400V 18,5KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 45 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 22 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14.474 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169455251

Artikelnummer

SIE6SL32250BE318AA0

Herstellernummer

6SL32250BE318AA0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

45 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

22 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

18.5 kW

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

512 mm

Tiefe:

204 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

275 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120 Power Module PM 250

    Il Power Module PM250 è progettato per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120, con capacità di recupero dell'energia in rete e una serie di funzionalità avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità di recupero in rete dell'energia: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %, 47 ... 63 Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 18,5 kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
    • Potenza sovraccarico ridotto: 22 kW con150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
    • Temperatura ambiente: 0 ... +50 °C per sovraccarico elevato, 0 ... +40 °C per sovraccarico ridotto
    • Dimensioni: 512 x 275 x 204 mm (AxLxP)
    • Grado di protezione: IP20
    • Forme costruttive disponibili: da FSC a FSF
    • Integrazione della tecnologia Efficient Infeed Technology

    Benefici per il cliente:

    • Recupero dell'energia generata in frenatura, riducendo il bisogno di resistenze di frenatura e spazio nel quadro elettrico.
    • Minimizzazione delle armoniche di rete, evitando la necessità di bobine dirette opzionali in ingresso.
    • Adatto per applicazioni orientate alla sicurezza, con possibilità di diventare un Safety Integrated Drive.
    • Facilità di cablaggio e progettazione grazie alla disponibilità di piastre di schermatura e kit di collegamento EMC.
    • Versatile collegamento a reti TN, TT e IT, con opzioni per filtri integrati Classe A e Classe B.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie