Startseite

SIEMENS - SIE6SL32250BE315AA0 SINAMICS PM250-IP20-FSD-A-400V 15KW - 6SL32250BE315AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32250BE315AA0 SINAMICS PM250-IP20-FSD-A-400V 15KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 38 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 18.5 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15.861 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169455244

Artikelnummer

SIE6SL32250BE315AA0

Herstellernummer

6SL32250BE315AA0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

38 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

18.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

15 kW

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

512 mm

Tiefe:

204 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

275 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Sinamics G120 Power Module PM 250

Moduli di potenza per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 con capacità di recupero dell'energia.

Dettagli tecnici:

  • Capacità di recupero in rete dell'energia: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz
  • Potenza sovraccarico elevato: 15kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
  • Temperatura ambiente: 0 ... +50 °C
  • Potenza sovraccarico ridotto: 18,5kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente: 0 ... +40°C
  • Dimensioni: 512x 275x 204 (AxLaxP)
  • Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e BOP
  • Efficient Infeed Technology per ridurre ingombri e resistenze di frenatura
  • Adatto per applicazioni orientate alla sicurezza in combinazione con Control Unit fail-safe
  • Disponibili nelle forme costruttive da FSC a FSF
  • Filtro di rete integrato: Classe A, Classe B con filtro montaggio sovrapposto
  • Adatto per collegamento a reti TN, TN/TT mese a terra e reti IT non messe a terra

Vantaggi per il cliente:

  • Recupero diretto dell'energia di frenatura riduce la temperatura interna del quadro elettrico
  • Minore complessità di cablaggio grazie all'eliminazione della resistenza di frenatura
  • Ridotta quantità di armoniche di rete grazie all'innovativa tecnica circuitale
  • Risparmio di spazio e di tempo nella progettazione e nell'ordinazione del materiale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie