Startseite

SIEMENS - SIE6SL32230DE375AA0 SINAMICS PM230-IP55-FSF-A-400V 75KW - 6SL32230DE375AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 145 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 75 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28.921 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169458283

Artikelnummer

SIE6SL32230DE375AA0

Herstellernummer

6SL32230DE375AA0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

145 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

75 kW

Schutzart (IP):

IP55

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

55 kW

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

915 mm

Tiefe:

416 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

410 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Sinamics G120P Power Module PM230

Il Power Module SINAMICS G120P PM230 è progettato per l'ingegneria edile, con un grado di protezione IP55 e una vasta gamma di potenza.

Dettagli tecnici:

  • Filtro Classe A
  • Grado di protezione IP55/UL tipo 12
  • Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
  • Frequenza: 47 ... 63 Hz
  • Potenza low overload: 75kW a 110% 60s, 100% 240S
  • Temperatura ambiente: 0 ... +40°C (LO)
  • Dimensioni: 915 x 410 x 416 (AxLxP)
  • Approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
  • Disponibile per montaggio a parete fuori del quadro elettrico nelle gamme da 0,37 kW a 90 kW
  • Piccole perdite di potenza apparente
  • Include kit per il collegamento EMC e connettori di uscita motore e rete per le grandezze costruttive FSA a FSC
  • Installazioni di Categoria C2 e C1 secondo EN 61800̩-3

Vantaggi per il cliente:

  • Uso in ambienti ostili con temperature fino a 60 gradi
  • Reazioni di rete molto contenute senza accorgimenti supplementari
  • Conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete
  • Rispetto dell'ambiente grazie ai vantaggi energetici

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie