Startseite

SIEMENS - SIE6SL32230DE355BA0 SINAMICS PM230-IP55-FSF-B-400V 55KW - 6SL32230DE355BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 110 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 55 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26.916 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169458474

Artikelnummer

SIE6SL32230DE355BA0

Herstellernummer

6SL32230DE355BA0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

110 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

55 kW

Schutzart (IP):

IP55

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

400 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

45 kW

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

915 mm

Tiefe:

416 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

410 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120P Power Module PM230

    Il Power Module SINAMICS G120P PM230 è progettato per condizioni ambientali avverse, garantendo prestazioni efficienti e una protezione elevata.

    Dettagli tecnici:

    • Filtro classe B
    • Grado di protezione IP55/UL tipo 12
    • Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
    • Frequenza: 47 ... 63 Hz
    • Potenza bassa sovraccarico: 55 kW a 110% per 60s, 100% per 240s
    • Temperatura ambiente: 0 ... +40°C (LO)
    • Dimensioni: 915 x 410 x 416 mm (AxLxP)
    • FSF senza Control Unit e pannello di comando
    • Approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2

    Vantaggi per i clienti:

    • Olivela a condizioni ambientali fino a 60 gradi, ideale per ambienti ostili.
    • Genera reazioni di rete molto contenute, riducendo la necessità di accorgimenti supplementari.
    • Piccole perdite di potenza apparente garantiscono efficienza energetica.
    • Conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete migliora l'affidabilità.
    • Disponibile per montaggio a parete fuori del quadro elettrico in diverse gamme di potenza.
    • Accessoristandard inclusi per un'installazione semplificata

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie