SIEMENS - SIE6SL32230DE330BA0 SINAMICS PM230-IP55-FSD-B-400V 30KW - 6SL32230DE330BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 60 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 30 kW
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15.861 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169458443
Artikelnummer
SIE6SL32230DE330BA0
Herstellernummer
6SL32230DE330BA0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
60 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Schutzart (IP):
IP55
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
640 mm
Tiefe:
329 mm
Breite:
320 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Frequenza di ingresso: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 30kW a 110% per 60s, 100% per 240s
- Temperatura ambiente: 0 ... +40°C (LO)
- Dimensioni: 640 x 320 x 329 mm (AxLxP)
- Grado di protezione: IP55/UL tipo 12
- Filtri di rete integrati: Classe A per installazioni Categoria C2, Classe B di Categoria C1 secondo EN 61800-3
- Montaggio: a parete fuori del quadro elettrico, disponibili da 0,37 kW a 90 kW
- Eccellenti reazioni di rete senza accorgimenti supplementari.
- Minime perdite di potenza apparente e conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete.
- Rispetto per l'ambiente grazie ai vantaggi energetici.
- Accessori standard inclusi: lamierini, kit per collegamento EMC, connettori di uscita motore e rete.
Sinamics G120P Power Module PM230
Il Power Module SINAMICS PM230 è progettato per l'ingegneria edile e offre un alto grado di protezione IP55, permettendo operazioni affidabili anche in ambienti ostili.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


