Startseite

SIEMENS - SIE6SL32230DE322AA0 SINAMICS PM230-IP55-FSD-A-400V 22KW - 6SL32230DE322AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 45 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 22 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15.861 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169458238

Artikelnummer

SIE6SL32230DE322AA0

Herstellernummer

6SL32230DE322AA0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

45 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

22 kW

Schutzart (IP):

IP55

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

18.5 kW

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

640 mm

Tiefe:

329 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

320 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120p Power Module Pm230

    Il PM230 è un modulo di potenza progettato per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P, ideale per applicazioni in ambienti ostili con un grado di protezione IP55.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP55/UL tipo 12
    • Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
    • Frequenza: 47 ... 63 Hz
    • Potenza low overload: 22kW a 110% per 60s, 100% per 240s
    • Temperatura ambiente: 0 ... +40°C (LO)
    • Dimensioni: 640x 320x 329 (AxLxP)
    • FSD senza Control Unit e pannello di comando approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
    • Disponibilità per montaggio a parete e all'esterno del quadro elettrico da 0,37 kW a 90 kW
    • Include filtri di rete di Classe A e Classe B secondo EN 61800-3

    Vantaggi per i clienti:

    • Funzionamento affidabile in condizioni ambientali fino a 60 gradi.
    • Reazioni di rete contenute senza necessità di ulteriori accorgimenti.
    • Piccole perdite di potenza apparente.
    • Conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete.
    • Aiuto al rispetto dell'ambiente attraverso vantaggi energetici.
    • Accessori standard inclusi per una installazione facile e sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie