Startseite

SIEMENS - SIE6SL32230DE311AG1 SINAMICS PM230-IP55-FSC-A-400V 11KW - 6SL32230DE311AG1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32230DE311AG1 SINAMICS PM230-IP55-FSC-A-400V 11KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 26 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 11 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.498 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948671658

Artikelnummer

SIE6SL32230DE311AG1

Herstellernummer

6SL32230DE311AG1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

26 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

11 kW

Schutzart (IP):

IP55

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

7.5 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

620 mm

Tiefe:

249 mm

Breite:

230 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120p Power Module Pm230

    Il Power Module SINAMICS G120P PM230 è progettato per fornire prestazioni ottimali in ambienti ostili con un grado di protezione IP55.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP55/UL tipo 12
    • Tensione di alimentazione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
    • Frequenza: 47 ... 63 Hz
    • Potenza bassa sovraccarico: 11 kW con capacità di 150% per 3 s
    • Dimensioni: 620x230x249 (AxLxP)
    • Temperatura ambiente operativa: -10 ... +40 °C
    • FSC senza Control Unit e pannello di comando approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
    • Disponibile per montaggio a parete al di fuori del quadro elettriconelle gamme da 0,37 kW a 90 kW

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata efficienza energetica e riduzione delle perdite di potenza apparente
    • Capacità di generare reazioni di rete contenute senza necessità di accorgimenti supplementari
    • Gestione automatica delle anomalie dopo una caduta di rete
    • Idoneità per installazioni in ambienti difficili grazie al grado di protezione elevato
    • Integrazione di filtri di rete Classe A e B per diverse categorie di installazione
    • Forniamo accessori standard per una facile installazione e connessione EMC

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie