SIEMENS - SIE6SL32230DE275BG1 SINAMICS PM230-IP55-FSB-B-400V 7,5KW - 6SL32230DE275BG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 18 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 7.5 kW
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.681 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948671641
Artikelnummer
SIE6SL32230DE275BG1
Herstellernummer
6SL32230DE275BG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
18 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7.5 kW
Schutzart (IP):
IP55
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5.5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
540 mm
Tiefe:
249 mm
Breite:
180 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Grado di protezione: IP55/UL tipo 12
- Tensione di alimentazione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza per bassa sovraccarico: 7,5 kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
- Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C
- Dimensioni: 540 x 180 x 249 mm (AxLxP)
- Montaggio: a parete
- Filtri integrati: Classe A per installazioni Categoria C2 e Classe B per CategoriaC1 secondo EN 61800-3
- Elevate prestazioni energetiche e ridotte reazioni di rete senza ulteriori misure
- Funzionamento in condizioni ambientali fino a 60 gradi
- Conferma automatica delle anomalie dopo caduta di rete
- Rispetto per l'ambiente grazie all'efficienza energetica
- Fornitura standard con accessori per il collegamento EMC e connettori per uscita motore
Sinamics G120P Power Module PM230
Il Power Module SINAMICS PM230 con grado di protezione IP55 è progettato per l'ingegneria edile e per convertitori di frequenza, offrendo alte prestazioni in ambienti difficili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


