SIEMENS - SIE6SL32230DE275AG1 SINAMICS PM230-IP55-FSB-A-400V 7,5KW - 6SL32230DE275AG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 18 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 7.5 kW
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7.781 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948671634
Artikelnummer
SIE6SL32230DE275AG1
Herstellernummer
6SL32230DE275AG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
18 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7.5 kW
Schutzart (IP):
IP55
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5.5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
540 mm
Tiefe:
249 mm
Breite:
180 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Filtro Classe A
- Grado di protezione IP55/UL tipo 12
- Tensione di ingresso: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 7,5kW con 150% 3 s, 110% 57s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 540x 180x 249 (AxLaxP)
- Montaggio a parete senza quadro elettrico, da 0,37 kW a 90 kW
- Accessori standard inclusi: lamierini e kit per collegamento EMC, connettori di uscita motore e rete
- Elevato grado di protezione per applicazioni in ambienti ostili, fino a 60 gradi
- Reazioni di rete contenute senza necessità di accorgimenti supplementari
- Piccole perdite di potenza apparente
- Conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete
- Vantaggi energetici significativi, con rispetto per l’ambiente
- Disponibilità di filtri integrati in Classe A e Classe B per diverse categorie di installazione
Sinamics G120P Power Module PM230
Il Power Module SINAMICS PM230 con grado di protezione IP55 è progettato per applicazioni nell'ingegneria edile ed è parte integrante del convertitore di frequenza SINAMICS G120P.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


