Startseite

SIEMENS - SIE6SL32230DE255BG1 SINAMICS PM230-IP55-FSB-B-400V 5,5KW - 6SL32230DE255BG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 13.2 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 5.5 kW

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.681 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948671627

Artikelnummer

SIE6SL32230DE255BG1

Herstellernummer

6SL32230DE255BG1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

13.2 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

5.5 kW

Eingangsphasenzahl:

3

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

4 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

540 mm

Tiefe:

249 mm

Breite:

180 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Sinamics G120P Power Module PM230

Il Power Module SINAMICS G120P PM230 è progettato per l'ingegneria edile come un convertitore di frequenza robusto e versatile.

Dettagli tecnici:

  • Filtro classe B
  • Grado di protezione IP55/UL tipo 12
  • Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
  • Frequenza: 47 ... 63 Hz
  • Potenza low overload: 5,5 kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C (LO)
  • Dimensioni: 540x 180x 249 (AxLxP)
  • FSB senza Control Unit e pannello di comando approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
  • Disponibile per montaggio a parete fuori del quadro elettrico
  • Gamma: da 0,37 kW a 90 kW
  • Filtro di rete integrato in Classe A e Classe B secondo EN 61800̩-3

Vantaggi per il cliente:

  • Elevato grado di protezione che consente l'impiego in ambienti ostili, funzionamento fino a 60 gradi.
  • Genera reazioni di rete molto contenute senza accorgimenti supplementari.
  • Piccole perdite di potenza apparente e conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete.
  • Rispetto dell'ambiente e vantaggi energetici significativi.
  • Fornitura standard con accessori per collegamento EMC e connettori.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie