SIEMENS - SIE6SL32230DE255AG1 SINAMICS PM230-IP55-FSB-A-400V 5,5KW - 6SL32230DE255AG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 13.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 5.5 kW
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7.781 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948671610
Artikelnummer
SIE6SL32230DE255AG1
Herstellernummer
6SL32230DE255AG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
13.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5.5 kW
Schutzart (IP):
IP55
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
540 mm
Tiefe:
249 mm
Breite:
180 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Grado di protezione: IP55/UL tipo 12
- Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10%
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 5,5 kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
- Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 540 x 180 x 249 (AxLxP)
- Fornitura standard: Lamierini e kit per il collegamento EMC, connettori di uscita motore e rete
- Operatività in condizioni ambientali fino a 60 gradi
- Reazioni di rete molto contenute e piccole perdite di potenza apparente
- Conferma automatica delle anomalie dopo caduta di rete
- Rispetto dell'ambiente grazie ai vantaggi energetici
- Disponibilità per montaggio a parete fuori del quadro elettrico nelle gamme da 0,37 kW a 90 kW
Sinamics G120p Power Module PM230
Il Power Module SINAMICS G120P PM230 è specializzato per l'ingegneria edile, offrendo un grado di protezione IP55 per convertitori di frequenza operativi in ambienti ostili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


