Startseite

SIEMENS - SIE6SL32230DE240BG1 SINAMICS PM230-IP55-FSB-B-400V 4KW - 6SL32230DE240BG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 10.2 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 4 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.681 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948671603

Artikelnummer

SIE6SL32230DE240BG1

Herstellernummer

6SL32230DE240BG1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

10.2 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

4 kW

Schutzart (IP):

IP55

Eingangsphasenzahl:

3

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

3 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

540 mm

Tiefe:

249 mm

Breite:

180 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120p Power Module PM230

    Il Power Module SINAMICS PM230 con grado di protezione IP55 è progettato per applicazioni di ingegneria edile come specialista per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP55/UL tipo 12
    • Alimentazione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
    • Frequenza: 47 ... 63 Hz
    • Potenza low overload: 4kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
    • Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C
    • Dimensioni: 540 x 180 x 249 mm (AxLaxP)
    • Appropriate per CU230P-2 a partire dalla versione firmware V4.3.2
    • Disponibile in gamme da 0,37 kW a 90 kW
    • Filtri di rete integrati: classe A per installazioni di Categoria C2 e classe B di Categoria C1 secondo EN 61800-3

    Vantaggi per i clienti:

    • Operazione affidabile in ambienti ostili con temperatura fino a 60 gradi.
    • Genera reazioni di rete contenute senza accorgimenti supplementari.
    • Piccole perdite di potenza apparente e conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete.
    • Montaggio a parete possibile fuori dal quadro elettrico.
    • Rispetto dell'ambiente grazie ai vantaggi energetici.
    • Accessori standard inclusi per un'installazione facile ed efficace.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie