SIEMENS - SIE6SL32230DE240AG1 SINAMICS PM230-IP55-FSB-A-400V 4KW - 6SL32230DE240AG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 10.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 4 kW
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.611 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948671597
Artikelnummer
SIE6SL32230DE240AG1
Herstellernummer
6SL32230DE240AG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
10.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Schutzart (IP):
IP55
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
540 mm
Tiefe:
249 mm
Breite:
180 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Grado di protezione: IP55/UL tipo 12
- Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 4kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
- Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C
- Dimensioni: 540 x 180 x 249 (AxLxP)
- FSB senza Control Unit e pannello di comando approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
- Disponibile per montaggio a parete fuori dal quadro elettrico nelle gamme da 0,37 kW a 90 kW
- Filtro di rete integrato in Classe A per installazioni di Categoria C2 e Classe B di Categoria C1 secondo EN 61800-3
- Rettifica automatica delle anomalie dopo una caduta di rete, riducendo i tempi di inattività
- Impiego in condizioni ambientali fino a 60 gradi grazie al grado di protezione elevato
- Generazione di reazioni di rete contenute senza necessità di accorgimenti supplementari
- Ridotte perdite di potenza apparente, contribuendo all'efficienza energetica
- Accessori standard inclusi per una facile installazione e collegamento EMC
Sinamics G120P Power Module PM230
Il Power Module SINAMICS PM230 con filtro Classe A è progettato per applicazioni industriali in ambienti ostili, garantendo un'elevata protezione con grado di protezione IP55.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


