Startseite

SIEMENS - SIE6SL32230DE230BG1 SINAMICS PM230-IP55-FSA-B-400V 3KW - 6SL32230DE230BG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 7.7 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 3 kW

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.611 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948671580

Artikelnummer

SIE6SL32230DE230BG1

Herstellernummer

6SL32230DE230BG1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

7.7 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

3 kW

Eingangsphasenzahl:

3

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2.2 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

460 mm

Tiefe:

249 mm

Breite:

154 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120P Power Module PM230

    Il Power Module SINAMICS PM230 con grado di protezione IP55 è progettato per applicazioni di convertitori di frequenza in ambienti ostili, garantendo alta efficienza energetica e affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione IP55/UL tipo 12
    • Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
    • Frequenza: 47 ... 63 Hz
    • Potenza low overload: 3kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
    • Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C (LO)
    • Dimensioni: 460x 154x 249 (AxLxP)
    • Disponibile per montaggio a parete
    • Filtro di rete integrato in Classe A e Classe B secondo EN 61800-3

    Vantaggi per il cliente:

    • Ideale per l'ingegneria edile, con funzionamento sicuro in condizioni ambientali difficili fino a 60 gradi
    • Minime reazioni di rete senza necessità di accorgimenti supplementari
    • Ridotte perdite dipotenza apparente
    • Conferma automatica delle anomalie dopo caduta di rete
    • Rispetta l'ambiente grazie all'efficienza energetica
    • Accessoristica standard per facilità di installazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie