SIEMENS - SIE6SL32230DE230AG1 SINAMICS PM230-IP55-FSA-A-400V 3KW - 6SL32230DE230AG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 7.7 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 3 kW
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.611 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948671573
Artikelnummer
SIE6SL32230DE230AG1
Herstellernummer
6SL32230DE230AG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
7.7 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Schutzart (IP):
IP55
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
460 mm
Tiefe:
249 mm
Breite:
154 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Filtro Classe A
- Grado di protezione: IP55/UL tipo 12
- Range di tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 3kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
- Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 460 x 154 x 249 mm (AxLaxP)
- Compatibile con CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
- Disponibile con filtro di rete integrato in Classe A e Classe B secondo EN 61800-3
- Ottime prestazioni in condizioni ambientali severe, operando fino a 60 gradi di temperatura
- Genera reazioni di rete contenute e piccole perdite di potenza apparente
- Conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete
- Facile montaggio a parete al di fuori del quadro elettrico
- Accessori inclusi per il collegamento EMC e connettori di uscita per motore e rete
- Rispetto per l'ambiente grazie ai vantaggi energetici
Sinamics G120P Power Module PM230
Il Power Module SINAMICS PM230 è concepito per l'ingegneria edile, offrendo eccellente protezione e prestazioni in ambienti ostili grazie al grado di protezione IP55.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


